カテゴリ
- 切削工具(37)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(37)
絞り込み
形状

ひし形(7)

六角形80°(3)

正三角形(2)

正方形(3)

長方形(1)
コーナー半径(mm)
- 1.2
- 0.02(11)
- 0.1(35)
- 0.2(87)
- 0.3969(206)
- 0.4(50)
- 0.7938(239)
- 0.8(68)
- 1(13)
- 1.1906(152)
- 1.5875(65)
- 1.6(23)
- 2(14)
- 2.38125(25)
- 3.175(21)
- 4(27)
- 4.7625(15)
- 5(22)
- 6(20)
- 6.35(21)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(9)
- 5(1)
- 7(5)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(14)
厚さ(mm)
- 3.97(1)
- 4.76(8)
- 4.7625(1)
- 6.35(5)
- 7.94(2)
切刃長さ(mm)
- 2.1(3)
- 2.21(2)
- 2.4(1)
- 2.42(3)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 2.84(1)
- 2.88(2)
- 8.7(2)
- 10.4279(1)
- 10.6(1)
- 11.6959(1)
- 12.7(1)
- 12.9(1)
- 14.3038(1)
- 15.4063(2)
- 15.7(1)
- 17.85(1)
- 18.1439(1)
- 22(1)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
2.1・2.21・2.4・2.42・2.5・2.8・2.84・2.88・8.7・10.4279・10.6・11.6959・12.7・12.9・14.3038・15.4063・15.7・17.85・18.1439・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(16)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 円筒穴(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- サンドビック(28)
- SANDVIK(9)
サンドビック・SANDVIK
「sandvik」の検索結果

CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
CoroMill(R) 490-14 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10.3勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.9材種1230切刃数4
T-Max(R) U 穴あけ加工用チップ
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質235形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
六角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115
三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷から14日以内出荷長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
三角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(5個)4日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115内接円径(mm)9.525
六角形ネガチップ T-Max P 7125
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(5個)4日以内出荷精密級のCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)12.7
55°菱形ポジチップ コロターン107 7125
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(5個)4日以内出荷高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)9日以内出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:5.6勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.3材種1230切刃数4
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)14日以内出荷有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:5.9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)2.4材種1230切刃数2
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥19,980税込¥21,9781箱(10個)14日以内出荷被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4