カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.8
  • 3.2(10)
  • 4.5(16)
  • 4.7(8)
  • 4.8(6)
  • 5(7)
  • 5.2(6)
  • 5.5(6)
  • 5.7(6)
  • 5.8(6)
  • 6(14)
  • 6.5(5)
  • 7(3)
  • 7.3(17)
  • 7.5(5)
  • 8(10)
  • 8.0(4)
  • 8.5(18)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • その他(5)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • サンワダイレクト(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 10m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。 4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「DISPLAY」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
    材質TPEブラック規格バージョン1.4認証品ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さも含む)±70mm公差ありコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス)ケーブル径(Φmm)約2.8
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。材質PVC(被覆)ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約2.8
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
"hdmi 10m" ケーブル外径(Φmm):2.8 【通販モノタロウ】