カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.6
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(5)
  • 4.7(7)
  • 4.8(2)
  • 5(3)
  • 5.2(2)
  • 5.4(1)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 7.3(2)
  • 8.0(3)
  • 8(2)
  • 8.5(8)
  • 10(2)
  • その他(4)
シールド
  • 3重シールド(1)
色
  • 色ブラック(1)
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
ブランド
  • Vodaview(1)
Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 20m」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.5mm ロングHDMIケーブル  AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview

    4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応

    Vodaview
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
    用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応色ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
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
"hdmi 20m" ケーブル外径(Φmm):4.6 【通販モノタロウ】