カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6.2(1)
  • 7.3(1)
  • 9(1)
ブランド
  • StarTech.com(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF StarTech.com

    USB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF

    StarTech.com
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大60W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 3m ケーブルの長さで、追加のリーチが必要な広い作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークでコネクターの識別が容易。TPE素材と編組の二重構造を採用し、柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。28/34AWGのシールド同軸構造でEMI(電磁干渉)を抑制。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と60Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●Power Delivery:60 W●入力電流:3A材質サントプレン (熱可塑性ゴム)ケーブル長(m)3製品質量(g)164保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)6データ転送速度20 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)28/34使用湿度範囲(%RH)40~65
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供。偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供。仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠。高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)色ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
usb 延長特集