カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 色ブラック(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 9
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.2(1)
  • 7.3(1)
ブランド
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供。偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供。仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠。高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
usb 延長特集