カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(45)
    • USBハブ(45)
絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Micro-B(1)
  • Mini-B(1)
  • Type-A(28)
  • Type-C(13)
ポート数
  • 3(4)
  • 4(26)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 10(1)
電源供給方式
  • セルフパワー(1)
  • バスパワー(17)
  • バスパワー/セルフパワー両用(6)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(21)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(9)
  • 10~50未満(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1
  • USB 2.0(87)
  • USB 3.0(91)
  • USB 3.1(20)
  • USB 3.2(41)
  • その他(13)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(45)
  • Type-C(5)
Type-A・Type-C
インターフェイス-PC側
  • USB 1.1(22)
  • USB 2.0(25)
  • USB 3.0(28)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
色
  • シルバー(3)
  • ブラック(26)
  • ホワイト(5)
  • レッド(1)
シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • StarTech.com(2)
  • オーム電機(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ATEN(1)
エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・オーム電機・サンワダイレクト・ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    色ブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。バスパワー対応 (※2)ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。オプションのACアダプタ(別売)で、各ポートに500mA供給可能なセルフパワーモードにも対応。オプションACアダプタ(別売):USB-AC1※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。
    仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:バスパワー■供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■セット内容:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。セルフパワー/バスパワー両モード対応 (※2)ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応。場所をとらない小型ACアダプタ付属。※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。
    仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:2600mA最大(全ポート合計)最大350mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1.8m■ACアダプタ:有DC5V 2.6A ケーブル長/約1.8m■セット内容:ACアダプタ(DC5V 2.6A ケーブル長/約1.8m) 、ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス/約1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4
  • USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m色シルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4USB規格USB2.0
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    色ブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますインターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-AUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)質量(g)約53.5(本体のみ)ポート数7電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130ケーブル長(cm)約60供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
  • USB Type Cコンボハブ サンワサプライ

    USB Type Cコンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
    質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-AインターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
  • USB Type C コンボハブ サンワサプライ

    USB Type C コンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)約39.2ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 4ポートUSBハブです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m色シルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式バスパワーUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4USB規格USB仕様 Ver3.2 Gen1
  • どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
    付属品保証書色ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m色ブラックケーブル長(m)約1対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4USB規格USB3.2 Gen1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル長直付タイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー■供給電流:4000mA最大(全ポート合計)最大900mA(バスパワー時)※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 4A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
    仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:1900mA最大(全ポート合計)最大400mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 2A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.5m)インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×7
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが2個とTYPE-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2Type-C コネクタ メス×1
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。 USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。 HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
    仕様デュアルディスプレイ対応:対応セット内容CDドライバー、取扱説明書ポート数3ポート対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)14.5供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)対応解像度最大2048×1152(60Hz)インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。 ※テレビと接続する場合は必ずセルフパワーで使用してください。※USBハブに対応していない機種には使用できません。TVの裏に取り付けられるフック付です。電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。約1mのロングケーブルで配線に便利です。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:約900mA最大(1ポートあたり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.5m)、固定用ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
  • USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ

    USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。
    色ブラック質量(g)約32ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.1対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×26.5×15.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0910-61ケーブル長(cm)約10USBポート数4供給電流(mA)最大820(全4ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×3
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。USBUSB3.2Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USBUSB3.2Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。
    仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:850mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー(1セット)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×3
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1のハブです。 マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
    仕様デュアルディスプレイ対応セット内容CDドライバー、取扱説明書色BK質量(g)約52ポート数3ポート電源バスパワーコネクタ形状【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1※HDCPには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×45.2×14ケーブル長(cm)約30通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)対応解像度最大2048×1152(60Hz)最大供給電流(mA)600(全ポート合計)インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナーインターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナーインターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)
  • USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ

    USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。
    色ホワイト質量(g)約32ポート数4電源バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×26.5×15.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0910-62ケーブル長(cm)約10供給電流(mA)最大820(全4ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ メス×1、USB2.0 Aコネクタ メス×3
  • USB2.0ハブ サンワサプライ

    USB2.0ハブ

    サンワサプライ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ポート数4電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6
  • USB Type Cハブ サンワサプライ

    USB Type Cハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
    色ブラック質量(g)約42ポート数4対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ電源供給方式バスパワーアズワン品番64-0903-74ケーブル長(cm)15インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
  • USB延長器 ATEN

    USB延長器

    ATEN
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります
    用途USBの延長に質量(kg)0.63ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8301-24最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed)コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4
  • USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利
    付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約32ポート数4ポート対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーアズワン品番64-3774-02ケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    ポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    USB3.0の高速通信に対応 BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル 小型だけど挿抜しやすい形状 幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
    質量(g)約30ポート数3ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境5~40℃、5~85%保証期間6ヶ月電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • 4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き StarTech.com

    4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き

    StarTech.com
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    USB-C対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンにUSB 3.0(Type-A)ポート4口を追加するUSB-Cハブ。各USBポートのオン・オフスイッチで電力をセーブ。USBバスパワーで外付け電源が不要。本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計。手間いらずのプラグアンドプレイ実装
    用途外出時にハブを携帯しUSB機器を接続。電力消費が大きいUSB装置を使用する際、使用していないポートをスイッチオフ。オフィス、ホットデスク、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB3.1en1(USB3.0)-USB1.1/2.0と下位互換性ありセット内容Hub、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)85幅(mm)34.9色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)19.2質量(g)42ポート数4電源USB電源ケーブル長(m)0.25対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-10~70動作温度(℃)0~55電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)25USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - USB 1.1/2.0と下位互換性あり)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    USB3.0の高速通信に対応 セルフ・バス両対応 ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心 過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
    付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書色ブラック質量(g)約71ポート数4ポートケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)アズワン品番64-3773-86USBポート数4データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
    質量(g)約35ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • USB-Cハブ/USB Type-C接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(4x USB-A)/バスパワー & セルフパワー(ACアダプター付属)/BC 1.2急速充電/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbpsハブ StarTech.com

    USB-Cハブ/USB Type-C接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(4x USB-A)/バスパワー & セルフパワー(ACアダプター付属)/BC 1.2急速充電/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbpsハブ

    StarTech.com
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    セルフパワー4ポートUSB 3.0ハブ:USB 5Gbps Type-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー(電源アダプター付属)で使用可能。11.3cmの一体型USB-Cホストケーブル付き。BC 1.2急速充電サポート:各ポートで2.4A(12W)の充電に対応、付属の外付けACアダプター(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有(電源仕様:日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)。最大5Gbps:USBメモリー、ストレージデバイス、キーボード、WEBカメラ、ヘッドセットなどの機器の接続に便利。USB3.0 SuperSpeed 5Gbpsに対応(別名USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。幅広いOS互換性:OS依存性がなく、セットアップにドライバーが不要。メジャーなOSに対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)、USB 1.1/2.0互換。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3. Type-Aポート4口を増設。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.ポートの数が少ないPC、Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBook Proなどのユーザーに最適。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)39幅(mm)74色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)13質量(g)34ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~90出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】100~240出力電流(A)4保存温度(℃)-20 ~ 60入力電流(A)1動作温度(℃)0~60電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)11.3インターフェイスUSB 3.0プラグタイプB転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ サンワサプライ

    磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。 スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。 ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
    質量(g)約34ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×32×10(本体部)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0908-07供給電流(mA)最大400(全ポート合計)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMini-B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
  • 急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ

    急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ケーブル直付タイプです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ色ブラックポート数4電源セルフパワー・バスパワー両対応本体質量(g)約44対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×14アズワン品番64-0910-60USBポート数4供給電流(mA)(最大)900/1ポートあたり通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
  • USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
    付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-A オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
  • USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
    セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    欠品中
    高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
    質量(g)約56規格VCCI Class Bポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
usb 延長特集