カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • メモリ(14)
絞り込み
容量
  • 8GB
  • 2GB(3)
  • 4GB(13)
  • 16GB(15)
  • 32GB(12)
  • 64GB(4)
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • グリーンハウス(1)
  • 富士通(5)
  • Apacer(3)
  • エレコム(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
規格
  • DDR3 SDRAM(1)
  • DDR4 SDRAM(4)
  • DDR5(1)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(2)
メモリーモジュール規格
  • PC4-25600(2)
ピン数(ピン)
  • 204(1)
  • 260(3)
  • 288(2)
204・260・288
SPD
  • 対応(5)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DRAMノート用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power)

    DRAMノート用 DDR3-1600

    シリコンパワー(Silicon Power)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips電圧1.5V保証期間永久保証ピン数(ピン)204-PIN使用帯域PC312800/10600/8500動作周波数(MHz)1600/1333/1066CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
  • デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)

    デスクトップ用DRAM DDR3L

    シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
    仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
  • デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ

    エレコム
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPDメモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM

    エレコム
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
  • DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証

    Apacer
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    先進メモリーチップ。高速処理(17GB/秒)。1.2Vで、最大25%の省電力。全てのDDR4ラインアップは、主要なマザーボードメーカーの互換性認定を受けています。
    規格DDR4-3200ピン数(ピン)288容量(GB)8SPD対応
  • DDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 8GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 8GB Retail box 3年保証

    Apacer
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)260容量(GB)8
  • DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証 Apacer

    DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証

    Apacer
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)8
  • 拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM 富士通

    拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM

    富士通
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    拡張RAMモジュール(DDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q558/B
  • 拡張RAMモジュール-DDR4 SO-DIMM 富士通

    拡張RAMモジュール-DDR4 SO-DIMM

    富士通
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    拡張RAMモジュール(EDR4 SO-DIMM)。対象機種 Q7010/E
  • 拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM 富士通

    拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM

    富士通
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    拡張RAMモジュール(EDR4 SO-DIMM)。対象機種 K5010/E
  • 拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM 富士通

    拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM

    富士通
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    拡張RAMモジュール。対象機種 K558/B
  • 拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM 富士通

    拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM

    富士通
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    拡張RAMモジュール。対象機種 G5010/E
    メモリ規格EDR4 SO-DIMM
関連キーワード
dr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dr30