カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 電源管理(PDU)本体(2)
絞り込み
個口数
- 16
- 6(1)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(5)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 30(2)
コード長さ(m)
- 3(1)
- 3.7(1)
ブランド
- サンワサプライ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
「pdu」の検索結果

APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善します。リモート監視および制御で電源管理機能を強化付属品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット質量(kg)6.32色黒タイプPDU:Switched規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コンセント個数16コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度0…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.9取付方向水平動作周囲温度(℃)0…45入力電流(A)30保存湿度(%)0…95負荷容量4992 VAコンセント16 IEC 60320 C13プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)25.4取付面位置前、後許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数2U
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)