カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • LANケーブル(5)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(3)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT6A(2)
  • CAT7(3)
  • CAT7A(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
給電方式
  • PoE対応(1)
  • PoE非対応(1)
コネクタ
  • あり(3)
  • なし(1)
構造
  • 単線
  • その他(4)
  • より線(38)
結線方式
  • ストレート結線(3)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(2)
  • 非対応(2)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(2)
  • その他(1)
6~7未満・7~8未満・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(3)
23
コネクタ形状
  • その他(3)
  • 両端コネクタなし(1)
その他・両端コネクタなし
ブランド
  • サンワサプライ(4)
  • ATEN(1)
サンワサプライ・ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat7」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6ALANケーブルのみ サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみサンワサプライ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付きコネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10ケーブル太さ(mm)6.4給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
カテゴリ7LANケーブル サンワサプライカテゴリ7LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
カテゴリ7ALANケーブル サンワサプライカテゴリ7ALANケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様高性能アルタネートグレード★★★★★コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7A(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)1000
巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ巻取り延長CAT7LANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドScTPアズワン品番64-0910-38導体単線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)-カテゴリーCAT7変換タイプオス - メスPoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル ATENLANケーブルATEN
79,980税込87,978
1個
22日以内出荷
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能IEEE802.3atPoE+(30W)に対応IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)60構造単線外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタありケーブル外径(Φmm)7.2絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-23材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブルカテゴリ