カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • LANケーブル(14)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(4)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(5)
給電方式
  • PoE対応(8)
  • PoE非対応(1)
規格
  • CAT5e(9)
  • CAT6(2)
  • CAT6A(1)
  • CAT8(2)
  • 色グレー(7)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(3)
  • 8~9未満(8)
コネクタ
  • あり(9)
  • なし(3)
あり・なし
構造
  • 単線
  • より線(13)
結線方式
  • その他(2)
  • ストレート結線(9)
その他・ストレート結線
使用場所
  • 屋内(9)
屋内
爪折れ防止
  • 対応(2)
  • 非対応(10)
対応・非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30(1)
22・23・24・26・30
コネクタ形状
  • その他(2)
  • 両端コネクタなし(1)
その他・両端コネクタなし
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • 通信興業(2)
  • bitstrong(7)
  • 日本製線(2)
サンワサプライ・通信興業・bitstrong・日本製線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat8」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6ALANケーブルのみ サンワサプライカテゴリ6ALANケーブルのみサンワサプライ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様十字フィラー付きコネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10ケーブル太さ(mm)6.4給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
カテゴリ8LANケーブル サンワサプライカテゴリ8LANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱日本製線
42,980税込47,278
1箱
6日以内出荷
屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻
シールドU/UTPケーブル
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 極細4.0mmケーブル径ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド(ScTP)ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。 これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。 CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ハロゲンフリーで安心有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダード対数(P)4伝送速度(Gbps)40/25伝送帯域(MHz)2000
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
619税込681
1本
5日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)0.2ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
889税込978
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
3,598税込3,958
1セット(1m×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)1ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
799税込879
1本
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、1本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)3ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,998税込3,298
1セット(20cm×5本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、5本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)0.2ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,398税込2,638
1セット(3m×3本)
6日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)3ケーブルタイプフラット
LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付き bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)拡張ネットワークケーブル8コア、フラットケーブル両端クリスタルヘッド付きbitstrong
2,598税込2,858
1セット(5m×3本)
8日以内出荷
カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブルタイプフラット ストレートケーブル ネットワークケーブル8コア 両端クリスタルヘッド、3本
用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)用フラットケーブル長さ(m)5ケーブルタイプフラット
Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D 日本製線Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D日本製線
76,980税込84,678
1箱
7日以内出荷
Cat6 マルチラインケーブル 水色 300m巻き。
シールドU/UTPケーブル
CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)通信興業
69,980税込76,978
1箱
7日以内出荷
ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)通信興業
37,980税込41,778
1箱
7日以内出荷
ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
LANケーブルカテゴリ