カテゴリ

  • 作業工具(7)
    • ドライバー(7)
絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 2.2mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • 4mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(1)
  • 19.5mm(1)
  • No.1(1)
全長(mm)
  • 105
  • 100(7)
  • 126(4)
  • 132(4)
  • 155(4)
  • 175(5)
  • 177(7)
  • 178(6)
  • 182(9)
  • 185(4)
  • 186(4)
  • 200(9)
  • 210(5)
  • 213(6)
  • 215(7)
  • 236(5)
  • 250(9)
  • 263(5)
  • 265(9)
  • 275(9)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(3)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(4)
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(1)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(4)
セット品・単品
ブランド
  • ベッセル(7)
ベッセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「besseru」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • 精密ナットドライバー ベッセル

    精密ナットドライバー

    ベッセル(14件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
    仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61 ベッセル

    ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61

    ベッセル(6件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
    種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • ハズセルボールインパクタ ベッセル

    ハズセルボールインパクタ

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
    用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2
  • ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ボルスター付

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
    用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
  • ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー ベッセル

    ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー

    ベッセル
    22,980税込25,278
    1箱(10セット)
    当日出荷
    この輝き、銀河級。色にこだわる方におすすめです。叩くと12°逆回転するインパクタ機能の差替ボールグリップです。強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)です。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属しています。
    用途固着したネジの脱着、なめたネジの脱着、潰れたネジの脱着に。材質【本体】CA+TPE【ビット】ビット材全長(mm)105(ビット未装着時)グリップ径(Φmm)41刃先[[+]]2
  • ペタドラ TD-63 ベッセル

    ペタドラ TD-63

    ベッセル
    369税込406
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
    種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
ドライバーカテゴリ