カテゴリ

  • 作業工具(4)
    • ドライバー(4)
絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 6mm(1)
  • No.2(1)
刃先マグネット
  • なし(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ金属(1)
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(2)
全長(mm)
  • 111
  • 101(2)
  • 105(4)
  • 115(4)
  • 151(3)
  • 155(3)
  • 165(5)
  • 166(3)
  • 175(3)
  • 190(6)
  • 196(4)
  • 200(7)
  • 211(3)
  • 215(4)
  • 236(9)
  • 240(4)
  • 261(3)
  • 280(4)
  • 311(3)
  • 370(3)
軸貫通
  • なし(3)
なし
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunflag」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットセット(六角)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
オフセットラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース サンフラッグ(旧:新亀製作所)オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピースサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーカテゴリ