カテゴリ
- 作業工具(43)
- グリップドライバー(14)
- 精密ドライバー(5)
- 電工ドライバー(1)
- ラチェットドライバー(1)
- スタビードライバー(2)
- 差替式ドライバー(2)
- ナットドライバー(3)
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(10)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(12)

六角(6)

四角(1)
全長(mm)
- 180
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(48)
- 170(51)
- 175(74)
- 185(48)
- 190(47)
- 195(40)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(47)
- 220(49)
- 230(41)
- 240(39)
- 260(41)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
先端サイズ
- 2mm(3)
- 2.5mm(3)
- 3mm(3)
- 3.5mm(7)
- 4mm(1)
- 5mm(3)
- No.1(8)
- PH1(1)
- PZ1(1)
- SQ0(1)
- T15(2)
- T20(2)
- T25(2)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(14)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
樹脂(ハード)(16)
軸貫通
- あり(2)
- なし(15)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(31)
セット品・単品
ブランド
- ベッセル(1)
- ANEX(2)
- KTC(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
- GEDORE(5)
- ヴィッテ(4)
- エスコ(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- JTC(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- BONDHUS(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ワイドミュラー(1)
- バックスノ(1)
- DEEN(1)
ベッセル・ANEX・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・GEDORE・ヴィッテ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・JTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・BONDHUS・ハゼット・SIGNET(シグネット)・ワイドミュラー・バックスノ・DEEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「doraiba」の検索結果

ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバーマイナス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
スイスグリップ貫通プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。軸貫通貫通
電気技士用ドライバー (-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー
DEEN¥2,464税込¥2,7101本当日出荷から5日以内出荷様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。商品構成単品
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフトマイナスドライバー6100-1
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3081軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)35種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
ドライバー
ワイドミュラー¥1,098税込¥1,2081本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁六角棒ドライバー
SIGNET(シグネット)¥699~税込¥769~1本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥919税込¥1,0111本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (TX)
ヴィッテ¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
精密ドライバー (TX)
ヴィッテ¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ
GEDORE¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
マイナスドライバー 台紙付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。商品構成単品
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)
エスコ¥895税込¥9851セット翌日出荷マグネット付き。仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
絶縁スリムドライバー(+)
GEDORE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁ドライバー
ハゼット¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
絶縁マイナスドライバー
KTC¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
ボールポイント・スクエアドライバー
BONDHUS¥899税込¥9891本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし