カテゴリ

  • 作業工具(74)
    • グリップドライバー(34)
    • 精密ドライバー(2)
    • 電工ドライバー(4)
    • スタビードライバー(7)
    • 差替式ドライバー(1)
    • ナットドライバー(5)
絞り込み
先端サイズ
  • 3/16inch(1)
  • 1mm(1)
  • 2mm(1)
  • 3mm(1)
  • 3.5mm(2)
  • 4mm(4)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(9)
  • 7mm(2)
  • No.1(2)
  • No.2(15)
  • No.3(1)
  • PZ2(8)
  • T20(2)
  • T25(5)
  • T25H(1)
  • T27(1)
  • T30(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 205
  • 140(51)
  • 145(36)
  • 150(63)
  • 157(44)
  • 160(48)
  • 170(49)
  • 175(70)
  • 180(44)
  • 185(46)
  • 190(48)
  • 200(94)
  • 210(72)
  • 215(47)
  • 220(49)
  • 230(43)
  • 235(40)
  • 240(39)
  • 260(41)
  • 270(60)
先端形状
先端形状
その他(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(3)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(8)
先端形状
プラス(+)(21)
先端形状
ポジドライブ(12)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端形状
六角(5)
先端形状
四角(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(37)
軸貫通
  • あり(5)
  • なし(36)
刃先マグネット
  • あり(5)
  • なし(36)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(62)
セット品・単品
ブランド
  • ベッセル(2)
  • KTC(2)
  • Wera(19)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
  • エスコ(13)
  • BONDHUS(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • felo(フェロ)(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • FACOM(1)
  • DEEN(1)
  • USAG(1)
ベッセル・KTC・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・BONDHUS・PROMOTE(プロモート)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・felo(フェロ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・FACOM・DEEN・USAG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタラインドライバー ベッセルクリスタラインドライバーベッセル(26件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー ベッセルクリスタラインドライバーベッセル(18件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプKTC(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプKTC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)絶縁マイナスドライバーSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
いじり止め トルクスドライバー Weraいじり止め トルクスドライバーWera(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバーBONDHUS
859税込945
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マイナスネジ用のKraftformシリーズ 1800 ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、快適なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止保護がついており、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用全長(mm)205先端サイズ(-)1.0×6.0
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
貫通ドライバー DEEN貫通ドライバーDEEN
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
商品構成単品
スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
レインボープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スクエアー(四角)ドライバー BONDHUSスクエアー(四角)ドライバーBONDHUS
929税込1,022
1個
当日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
電気技士用ドライバー (-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電気技士用ドライバー (-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
防爆プラスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバーPROMOTE(プロモート)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
防爆マイナスドライバー PROMOTE(プロモート)防爆マイナスドライバーPROMOTE(プロモート)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状マイナス
マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスVDEドライバー WeraステンレスVDEドライバーWera
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングにより保持(186-C6 )
軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)97商品構成単品
162ISPHVDE 2X100 Wera162ISPHVDE 2X100Wera
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7483全長(mm)205質量(g)35商品構成単品