カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 一体型LED(逆富士)(1)
絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 1840(1)
- 1900(1)
- 1950(1)
- 2380(1)
- 2440(1)
- 2500(1)
- 2940(1)
- 3120(1)
- 3200(1)
- 3680(1)
- 3810(1)
- 3840(1)
- 3860(1)
- 4000(1)
- 4780(1)
- 4860(1)
- 4950(1)
- 4990(1)
- 5010(1)
- 10000(1)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光源色
- 昼白色(1)
- 温白色(1)
- 白色(1)
- 電球色(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
電圧(V)
- 100~242(1)
調光の可否
- ×
- ○(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「nnlk42523」の検索結果

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命