カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 一体型LED(反射笠付)(1)
絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 5200(1)
  • 6900(1)
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
光源色
  • 昼白色(1)
  • (1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(1)
調光の可否
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 190~(1)
190~
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnlk41517」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型40高さ(mm)60備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応
nnlk42523特集