カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- H4/H4u(1)
絞り込み
タイプ
- H4u(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
光色
クリア(1)
色温度(K)
- 3000
- 2400(1)
- 3100(1)
- 3200(2)
- 3700(1)
- 4000(1)
- 4200(1)
- 4800(1)
- 4900(1)
- 5000(1)
- 5300(1)
- 6100(1)
- 6500(1)
口金
- P43t(1)
ガラス球形式
- T14.2(1)
T14.2
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
STANLEY(スタンレー電気)
「ipf h4」の検索結果

ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)