カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • LLC(クーラント)(5)
絞り込み
内容量(L)
  • 0.4(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色レッド系(5)
タイプ
  • 希釈不要(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -20
  • -15/30(3)
  • -50/95(1)
  • -25/40(2)
  • -30/43(4)
  • -35/50(2)
  • -40/52(2)
  • -15~-50/30~60(1)
  • -30(5)
  • -37(1)
  • -40(3)
  • -50(3)
  • その他(4)
ブランド
  • 古河薬品工業(1)
  • LIQUI MOLY(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 赤」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KFS12+ LIQUI MOLYKFS12+LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/67%危険物の性状水溶性
KFS13 LIQUI MOLYKFS13LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
KFS12++ LIQUI MOLYKFS12++LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/68%危険物の性状水溶性
KFS12 Evo LIQUI MOLYKFS12 EvoLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
sc lc 変換特集