カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- LLC(クーラント)(1)
絞り込み
色
レッド系(1)
内容量(L)
- 2(1)
タイプ
- 希釈不要(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -40
- -15/30(3)
- -25/40(3)
- -30/43(1)
- -35/50(3)
- -30(1)
- その他(1)
ブランド
- 古河薬品工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「llc 18l」の検索結果

ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応