カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 検知器(3)
絞り込み
測定対象
  • 一酸化炭素(1)
  • 二酸化炭素(2)
測定範囲(ppm)
  • 0~2000
  • 0~100(3)
  • 0~300(1)
  • 0~1000(1)
  • 0~1999(1)
  • 0~3000(1)
  • 0~4000(2)
  • 0~5000(2)
  • 0~6000(1)
  • 0~9999(3)
  • 0~10000(3)
  • 0~30000(1)
  • 10~500(2)
  • 400~5000(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • 理研計器(1)
  • テクネ計測(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co計」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】テクネ計測
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】テクネ計測
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ 理研計器個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ理研計器
99,980税込109,978
1台
55日以内出荷から60日以内出荷
個人装着型(小型)単成分ガス検知用センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)保護等級IP66/67相当検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
co2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • co2
  • do計