カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- タンクマウント型コンプレッサー(2)
- エアータンク(2)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
出力(kW)
- 0.2(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.5~0.65(1)
- 0.78(1)
- 2.0(1)
タンク容量(L)
- 5未満(2)
- 10~15未満(1)
- 20~30未満(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
50未満
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
50~60未満
質量(kg)
- 10
- 13(6)
- 14(12)
- 15.8(4)
- 18(4)
- 21(4)
- 24(5)
- 45(7)
- 60(11)
- 65(8)
- 100(6)
- 115(4)
- 129(4)
- 160(4)
- 165(4)
- 215(4)
- 230(4)
- 330(6)
- 350(7)
- 380(7)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
ブランド
- SMC(1)
- HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- KENOH(1)
SMC・HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)・アイ・エイ・シー・KENOH
「konnpuressa」の検索結果

VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
エアーダスターコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。アズワン品番62-0955-56
ハンディオイルレスコンプレッサー 400CC
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。ハンディタイプで持ち運びに便利です。安心の国内製造品です。アズワン品番62-0955-55
エアー補助タンク
KENOH¥15,980税込¥17,5781台53日以内出荷エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86