カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- タンクマウント型コンプレッサー(10)
- エアータンク(1)
- コンプレッサー周辺機器(1)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(8)
- AC200(1)
出力(kW)
- 0.75(2)
- 1.3(5)
- 1300(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
吐出圧力(MPa)
- 1.0(1)
- 2.3~2.5(1)
- 2.3~2.7(1)
- 2.7(2)
- 2.70(1)
- 4.4(2)
- 4.50(2)
- 4.5(1)
タンク容量(L)
- 5未満(2)
- 5~10未満(8)
- 20~30未満(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
- 50~100未満(8)
- 100~200未満(4)
50未満・50~100未満・100~200未満
種類
- 低振動(2)
- 小型(5)
- 軽量(5)
- 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
騒音値(dB)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(2)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 14
- 10(4)
- 13(6)
- 15.8(4)
- 18(4)
- 21(4)
- 24(5)
- 27(4)
- 45(7)
- 60(11)
- 65(8)
- 100(6)
- 115(4)
- 129(4)
- 160(4)
- 215(4)
- 230(4)
- 330(6)
- 350(7)
- 380(7)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(10)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(10)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(10)
500未満
ブランド
- 日立産機システム(2)
- マキタ(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- ナカトミ(2)
- SMC(1)
- 明治機械製作所(1)
日立産機システム・マキタ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・ナカトミ・SMC・明治機械製作所
「konnpuressa」の検索結果

VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
エアコンプレッサ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷可搬性に優れたコンパクトサイズ種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
12V・DCエアーコンプレッサー
ナカトミ¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
24V・DCエアーコンプレッサー
ナカトミ¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。用途充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
オイルフリーコンプレッサ SIRE YELLOW
明治機械製作所¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。 空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。 定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。 DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1潤滑方式オイルフリー制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
エアコンプレッサ(黒)
マキタ(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。色黒種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
エアコンプレッサ
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。色青種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
エアパンチ
日立産機システム¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷小型・軽量ボディーで快適作業。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途軽搬型ベビコン(無給油式)運転方式圧力開閉器式相単相![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
アフタークーラ(空冷式)
日立産機システム¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。 高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。 オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。 空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)入口空気圧力(MPa)0.93












![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)