カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- タンクマウント型コンプレッサー(1)
- エアータンク(3)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
- 0.93(1)
- 1.00(2)
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
吐出空気量(L/min)
- 100~200未満(1)
種類
- 縦型(1)
縦型
騒音値(dB)
- 80~90未満(1)
80~90未満
質量(kg)
- 18
- 10(4)
- 13(6)
- 14(12)
- 15.8(4)
- 24(4)
- 26(5)
- 27(4)
- 45(7)
- 60(11)
- 65(8)
- 100(6)
- 115(4)
- 129(4)
- 160(4)
- 215(4)
- 230(4)
- 330(6)
- 350(7)
- 380(7)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
ブランド
- 日立産機システム(1)
- アネスト岩田(2)
- 和コーポレーション(1)
日立産機システム・アネスト岩田・和コーポレーション
「konnpuressa」の検索結果

オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク
和コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
立型タンク
日立産機システム¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
ステンレス製空気タンク 39L
アネスト岩田¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
コンプレッサ用補助タンク
アネスト岩田(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台12日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子