カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • タンクマウント型コンプレッサー(2)
    • エアータンク(1)
    • コンプレッサー周辺機器(1)
絞り込み
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(1)
出力(kW)
  • 5.5(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.30~0.90(1)
  • 0.98(1)
  • 1.00(1)
  • 1.08(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(2)
  • 80~100未満(1)
  • なし(1)
吐出空気量(L/min)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
500~600未満・700~800未満
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
50~60未満
質量(kg)
  • 50
  • 10(4)
  • 13(6)
  • 14(12)
  • 15.8(4)
  • 18(4)
  • 21(4)
  • 24(5)
  • 45(7)
  • 60(11)
  • 65(8)
  • 100(6)
  • 115(4)
  • 129(4)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 215(4)
  • 230(4)
  • 330(6)
  • 350(7)
  • 380(7)
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
ブランド
  • 日立産機システム(1)
  • オリオン機械(2)
  • 精和産業(2)
日立産機システム・オリオン機械・精和産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konnpuressa」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷式アフタークーラー オリオン機械

    水冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • ステンレスエアータンク オリオン機械

    ステンレスエアータンク

    オリオン機械(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    40日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入口空気温度(℃)80
  • オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システム

    オイルフリー アモルファス スクロールベビコン

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下