カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- タンクマウント型コンプレッサー(2)
- コンプレッサー周辺機器(2)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(2)
出力(kW)
- 0.75(1)
- 3.7(1)
- 7.5(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
給油式(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.30~0.90(1)
- 0.80~1.00(1)
- 0.93(3)
- 1.00(1)
タンク容量(L)
- 40~60未満(1)
- なし(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 400~500未満(3)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
50~100未満・400~500未満・700~800未満・800~900未満
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
50~60未満・70~80未満
質量(kg)
- 53
- 10(4)
- 13(6)
- 14(12)
- 18(4)
- 21(4)
- 24(5)
- 27(4)
- 45(7)
- 60(11)
- 65(8)
- 100(6)
- 115(4)
- 129(4)
- 160(4)
- 165(4)
- 215(4)
- 230(4)
- 330(6)
- 350(7)
- 380(7)
- 質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
- 500~1000未満(3)
500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
- 日立産機システム(4)
- アネスト岩田(1)
日立産機システム・アネスト岩田
「konnpuressa」の検索結果

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式
アネスト岩田(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から77日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ
日立産機システム¥359,800税込¥395,7801台22日以内出荷圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
オイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ
日立産機システム¥359,800税込¥395,7801台22日以内出荷自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
給油式 中圧ベビコン 本体
日立産機システム¥249,800税込¥274,7801台22日以内出荷本体のみのご用意となります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品消音器運転制御方式圧力開閉器式
オイルフリー アモルファス スクロールベビコン
日立産機システム1台欠品中Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下