カテゴリ

  • 溶接用品(15)
    • ガス調整器(15)
  • 保管用品(16)
    • プロテクターツールケース(16)
  • バイク純正部品(77)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 制御機器(18)
  • 作業工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 縫製用品(7)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PROTEX(22)
  • フジコーワ(16)
  • ホンダ(88)
  • RS PRO(36)
  • コミネ(28)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • トヨタ(10)
  • SPARKFUN(5)
  • ヒロセ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 佐文工業所(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
  • GranberG(2)
  • アゼアス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「protex」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXTRA COOLING HELMET INNER with SUN PROTECTION 機能性冷感ヘルメットインナー タレ付 COVER WORK(カバーワーク)EXTRA COOLING HELMET INNER with SUN PROTECTION 機能性冷感ヘルメットインナー タレ付COVER WORK(カバーワーク)
1,290税込1,419
1枚
当日出荷から4日以内出荷
世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用したタレ付きのヘルメットインナー。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 ・生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 ・水分は水でも汗でも冷感効果を発揮 ・紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+ ・ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 ・洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策材質ポリエステルサイズフリー紫外線遮断率(%)0.98UPF値50+
GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネGK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブコミネ
2,698税込2,968特価
1双
当日出荷から7日以内出荷
適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3StarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
GK-2583 スーパーフィットプロテクトレイングローブ コミネGK-2583 スーパーフィットプロテクトレイングローブコミネ
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
フィッティングと操作性を向上させたプロテクトレイングローブ。 インナーナクルプロテクターを搭載。 スマートフォン操作も可能。 表地と裏地が密着したSuperFIT構造でフィッティングに優れるレイングローブ 拳部分にEN13594 level1のCE規格プロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]polyester・nylon・spandex[lining]polyester[membrane]polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
PK-7443 プロテクトライディングコットンカーゴパンツ コミネPK-7443 プロテクトライディングコットンカーゴパンツコミネ
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
普段着感覚で着用できる、風合いの良いコットンカーゴパンツ。 スタイリッシュな細身のパターンながら、ストレッチコットンを使用することで無理なく穿け、膝と腰に配置した伸縮シャーリングによりライディング姿勢も楽々。 動きやすい膝ソフトプロテクターはCE規格レベル2認証取得の本格仕様。 コットンのカーゴパンツ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『膝』 伸縮シャーリングパネル『膝』『後腰』 別売り脇腹プロテクター(SK-813)装着可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・spandex 【PROTECTOR】 knee(side:option)
GK-1633 3D プロテクトメッシュグローブ コミネGK-1633 3D プロテクトメッシュグローブコミネ
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷から8日以内出荷
熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、手首周りにも高通気性の伸縮素材を使用。 拳には目立たない内蔵型プロテクター、掌にはカーボンスライダーと、プロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。 ナックルプロテクター 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・polyester・neoprene・gel 【PROTECTOR】 knuckle・palm
SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア コミネSK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエアコミネ
16,980税込18,678
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア お手持ちのアウタージャケットを保護性能の高いプロテクションジャケットにできるインナーアイテム。 肩・肘・胸部・背中のプロテクター標準装備。高い通気性で乗車時のムレを解消。 MATERIALS nylon・polyurethane・polypropylene・spandex・polyester・etc. PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
BIOFLEX HIP PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)BIOFLEX HIP PROTECTORAlpinestars(アルパインスターズ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
デニム用スリムタイプヒッププロテクター
用途プロテクターBLACK
SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード コミネSK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガードコミネ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクターOne of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility
用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPEブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
PK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツ コミネPK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツコミネ
8,798税込9,678
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
PK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良い街乗りにぴったりなジョガーパンツ。 MATERIALS [ outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR knee(side:option)
WJ-749R PROTEC JEANS コミネWJ-749R PROTEC JEANSコミネ
7,398税込8,138
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Updated version of the popular WJ-732R ・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
GK-2593 プロテクトフィンガーレスメッシュグローブ コミネGK-2593 プロテクトフィンガーレスメッシュグローブコミネ
3,998税込4,398
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット コミネJK-160 プロテクトシングルリネンジャケットコミネ
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-159 プロテクトクールドライパーカ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。肩・肘・胸部プロテクターは標準装備。 MATERIALS [outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から26日以内出荷
PROTECTOR EXH.PIP ホンダPROTECTOR EXH.PIPホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
JK-163 ハイプロテクトクールドライパーカ コミネJK-163 ハイプロテクトクールドライパーカコミネ
16,980税込18,678
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。 肩・肘・胸部・背中プロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様。 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いパーカ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 樹脂製スライダーを装備『肩』 CE規格ハードプロテクター標準装備(S~6XLB)『肩』『肘』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(WM・WL)『肩』『肘』 ばたつきを抑えるアジャスター『腕』『腰』 EVAパッドを標準装備『脊椎』 胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター『胸』『背中』 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]polyester・spandex[lining]polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest
(17522)PROTECTOR, EXHAUST トヨタ(17522)PROTECTOR, EXHAUSTトヨタ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(17594)PROTECTOR, EXHAUST トヨタ(17594)PROTECTOR, EXHAUSTトヨタ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
(17593)PROTECTOR, EXHAUST トヨタ(17593)PROTECTOR, EXHAUSTトヨタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 10 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュールFINDER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = タイマーモジュールシリーズ = 86 SeriesFinder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
RoHS指令(10物質対応)対応
(62888)COVER FOR EXTERIOR PROTECTION 三菱ふそう(62888)COVER FOR EXTERIOR PROTECTION三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,RR EXTE  80107MBC000 ホンダPROTECTOR,RR EXTE 80107MBC000ホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
NUCLEON FLEX PRO Ci PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)NUCLEON FLEX PRO Ci PROTECTORAlpinestars(アルパインスターズ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
フレキシブルで高通気性セパレートタイプ胸部プロテクター
用途プロテクターANTHRACITE
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ コミネPK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツコミネ
15,980税込17,578
1着ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ 伸縮性の優れた防風生地を使用 乗車姿勢をとりやすい3D パターン 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 別売りサイドプロテクター(SK-813)装着可能 裾 : 夜間視認性を高めるリフレクターWinter over pants with excellent stretchabilty MATERIALS [outshell]polyester, spandex PROTECTOR knee (side:optional )
GK-2603 プロテクト3フィンガーレスメッシュグローブ コミネGK-2603 プロテクト3フィンガーレスメッシュグローブコミネ
3,998税込4,398
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。 自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ 拳部分にソフトナックルプロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 nylon・spandex・polyester 【PROTECTOR】 knuckle・palm
PK-7483 クールドライカーゴパンツ コミネPK-7483 クールドライカーゴパンツコミネ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
撥水性、通気性、伸縮性のある生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。 膝にはCE規格レベル2のソフトプロテクターを標準装備。 【MATERIALS】 [outshell]polyester・spandex [lining]polyester 【PROTECTOR】 knee(side:option)
(77827)EXTENSION PROTE ニッサン(77827)EXTENSION PROTEニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
(62888)COV. F EXT. PROTECTION AREA LH 三菱ふそう(62888)COV. F EXT. PROTECTION AREA LH三菱ふそう
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
PROTECTER,EXHAUST ホンダPROTECTER,EXHAUSTホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
PROTECTOR,EX.SUB ホンダPROTECTOR,EX.SUBホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
PROTECTOR B,EX.PI ホンダPROTECTOR B,EX.PIホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
PROTECT,EX,PIPE ホンダPROTECT,EX,PIPEホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
PROTECTOR,EX.JOIN ホンダPROTECTOR,EX.JOINホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
PROTECTOR,LWR EXH ホンダPROTECTOR,LWR EXHホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷