絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 430
- 203(1)
- 205(1)
- 247(1)
- 249(1)
- 329(1)
- 384(1)
- 432(1)
- 473(1)
- 534(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 300(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 300(1)
外寸法・高さ(mm)
- 315(1)
外寸法・幅(mm)
- 495(1)
色
ブラック(1)
ブラック
外寸法・奥行(mm)
- 365(1)
365
材質(本体)
- ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
質量(kg)
- 3.9(1)
3.9
ブランド
- B&W(1)
B&W



プロテクタケース 5500
B&W¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)3.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)495外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)3652018年トラスコ掲載ページ4 2175有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)430
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら