カテゴリ

  • 保管用品(4)
    • 樹脂製(プラスチック)(4)
絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 387(4)
外寸法・高さ(mm)
  • 131(2)
  • 172(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 582
  • 264(2)
  • 365(2)
  • 531(2)
  • 585(2)
  • 587(2)
  • 595(1)
  • 色レッド(1)
容量(L)
  • 13.5(2)
  • 19.5(2)
タイプ
  • 中皿あり(3)
中皿あり
耐荷重(kg)
  • 15(1)
  • 50(1)
15・50
材質(本体)
  • プラスチック(4)
プラスチック
質量(kg)
  • 3.6(1)
  • 3.99(1)
  • 4.18(1)
  • 4.88(1)
3.6・3.99・4.18・4.88
ブランド
  • QBRICK(4)
QBRICK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qbrick」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーガナイザー 2XL (フォーム有) QBRICKオーガナイザー 2XL (フォーム有)QBRICK
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)3.6材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)19.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172外寸法・奥行(mm)582有効対角寸法(mm)679
オーガナイザー XL QBRICKオーガナイザー XLQBRICK
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適質量(kg)3.99RedサイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
オーガナイザー XL Long QBRICKオーガナイザー XL LongQBRICK
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適質量(kg)4.18サイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
オーガナイザー 2XL QBRICKオーガナイザー 2XLQBRICK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582