カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • タンクマウント型コンプレッサー(1)
絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
タンク容量(L)
  • 30~40未満(1)
出力(kW)
  • 1.5(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.80~1.00(1)
  • 1.00(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
種類
  • 静音(1)
静音
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
質量(kg)
  • 29(1)
29
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(1)
500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満
ブランド
  • SK11(1)
SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-231」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンプレッサ SW-231 SK11エアコンプレッサ SW-231SK11(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.42MB)