カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(6)
絞り込み
質量(g)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.7(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.48(1)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(1)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
両シールド形(4)
幅(mm)
  • 4(3)
  • 5(5)
番台
  • 600(3)
600
外輪タイプ
  • フラット(3)
  • フランジ付き(1)
フラット・フランジ付き
JIS等級
  • 等級0(4)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(4)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(4)
単列
面取寸法r(mm)
  • 0.2
  • 0.1(2)
  • 0.15(3)
  • 0.3(73)
  • 0.30(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(78)
  • 0.60(1)
  • 1(81)
  • 1.00(1)
  • 1.1(77)
  • 1.10(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(55)
  • 2(36)
  • 2.1(35)
  • 3(16)
  • 4(8)
  • その他(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • SMT(南海精工所)(1)
モノタロウ・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・SMT(南海精工所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zz」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(345件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)15幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.2内径d(Φmm)6外径公差(mm)-0.025~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)60シールド形状両シールド
関連キーワード
r4zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r4zz