カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(3)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
番台
  • 600(2)
  • 6000(1)
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(3)
単列
面取寸法r(mm)
  • 0.3
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(13)
  • 1(12)
  • 1.1(13)
  • 1.10(1)
  • 1.5(10)
  • 2(6)
  • 2.1(7)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • その他(1)
質量(g)
  • 4.8(1)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 6(1)
  • 6.08(1)
  • 7.3(1)
  • 7.51(1)
  • 8(1)
  • 8.1(1)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 39(1)
4.8・5.1・5.2・6・6.08・7.3・7.51・8・8.1・12・12.2・13・14・14.7・17・19・21・30・39
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NTN 6206ZZ」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(111件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼