カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
内径(Φmm)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
外径(Φmm)
  • 230(2)
  • 250(2)
  • 270(2)
  • 290(2)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
片シールド形(1)
シールド形状
開放形(1)
幅(mm)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
番台
  • 6200(3)
6200
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(3)
単列
面取寸法r(mm)
  • 3
  • 0.6(17)
  • 1(28)
  • 1.1(18)
  • 1.5(11)
  • 2(8)
  • 2.1(9)
  • 4(2)
質量(g)
  • 5820(1)
  • 5960(1)
  • 7570(1)
  • 7680(1)
  • 9410(1)
  • 10000(1)
  • 11700(2)
5820・5960・7570・7680・9410・10000・11700
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6204 ntn」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 開放形NSK(日本精工)(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
軌道輪列数単列