カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
絞り込み
質量(g)
- 0.18(2)
- 0.22(1)
- 0.32(1)
- 0.38(1)
内径(Φmm)
- 2(3)
- 4(1)
- 5(1)
外径(Φmm)
- 5(3)
- 8(1)
シールド形状

両シールド形(1)
幅(mm)
- 2.3(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
番台
- 600(2)
600
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
軌道輪形状

深溝玉軸受(1)
深溝玉軸受
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
面取寸法rs(mm)
- 0.08
- 0.05(2)
- 0.1(9)
- 0.15(22)
- 0.2(22)
- 0.3(24)
- 0.4(2)
- 0.6(4)
- 1(1)
- その他(16)
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- EZO(北日本精機)(3)
NTN(エヌティーエヌ)・EZO(北日本精機)
「zz」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼