カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- ラジアル玉軸受(5)
絞り込み
外径(Φmm)
- 7(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(1)
外輪タイプ
- フラット(3)
- フランジ付き(2)
シールド形状

両シールド形(3)

開放形(2)
軌道輪形状

深溝玉軸受(5)
幅(mm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(2)
3・4・5
JIS等級
- 等級0(5)
等級0
軌道輪列数
- 単列(5)
単列
面取寸法rs(mm)
- 0.2
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.1(2)
- 0.15(5)
- 0.3(6)
- 0.4(2)
- 0.41(1)
ブランド
- NMB(ミネベア)(5)
NMB(ミネベア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「nmb」の検索結果

DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(14件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ベアリング
NMB(ミネベア)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル