カテゴリ

  • 手袋(33)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(6)
    • 塩化ビニール 耐油手袋(3)
    • 天然ゴム ディスポ手袋(2)
    • ポリエチレン ディスポ手袋(21)
  • 農業機械(57)
  • バイク部品(38)
  • 切削工具(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 家電(32)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(23)
  • 自転車部品(7)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粉有無
  • 粉あり(2)
  • 粉なし(26)
材質
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエチレン(20)
  • 塩化ビニール(3)
  • 天然ゴム(2)
サイズ
  • 3L(2)
  • 4L(3)
  • 6L(2)
  • L(18)
  • LL(9)
  • M(12)
  • S(15)
  • SS(12)
  • 女性用(1)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(1)
入数
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 200(9)
  • 300(1)
  • 6000(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
伸縮性・柔軟性・耐摩耗性・耐油
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(4)
エンボス加工
内エンボス(2)
エンボス加工
外エンボス(15)
エンボス加工
指先エンボス(1)
エンボス加工
片エンボス(1)
エンボスなし・内エンボス・外エンボス・指先エンボス・片エンボス
全長(cm)
  • 23.5(1)
  • 24(5)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 27.5(9)
  • 28(12)
  • 30.5(1)
  • 31(2)
23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・30.5・31
ブランド
  • ミドリ安全(33)
  • VERTEX(バーテックス)(64)
  • ホンダ(57)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(28)
  • PGA(15)
  • ラムマウント(12)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(11)
  • TRACO POWER(10)
  • StarTech.com(8)
  • VERTEX STYLE(6)
  • ニュートン(6)
  • WTB(ダブルティービー)(6)
  • コミネ(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • BAGSTER (バグスター)(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • ION AUDIO(4)
  • Gefen(4)
  • LINDY(4)
ミドリ安全・VERTEX(バーテックス)・ホンダ・GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)・PGA・ラムマウント・UnitGarage (ユニットガレージ)・TRACO POWER・StarTech.com・VERTEX STYLE・ニュートン・WTB(ダブルティービー)・コミネ・Nikon(ニコン)・BAGSTER (バグスター)・APC(シュナイダーエレクトリック)・ION AUDIO・Gefen・LINDY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VERTE」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-CハブStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック複数画面構成の監視システムなどに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82質量(g)385対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8mBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.comパラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応StarTech.com
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
耐油手袋 VERTE-135 ミドリ安全耐油手袋 VERTE-135ミドリ安全
5,498税込6,048
1袋(10双)
当日出荷
一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
用途機械作業、組立作業。材質(裏)綿シームレス編手材質(表)塩化ビニール
ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白 ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白ミドリ安全(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途食品工場など全長(cm)24厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)100粉有無粉なし
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
油吸着材 FyterTech Nonwovens油吸着材FyterTech Nonwovens
10,980税込12,078
1袋(100枚)
11日以内出荷
油のみを素早く吸着するローコストタイプの油吸着マット。水面では浮いて水分は吸着しません。持ち運びや保管がしやすい袋包装。
仕様マットタイプ種別油専用吸着材材質ポリプロピレン吸着量約91L/袋ミシン目なし
魚探マウントプレート(M) 158.7x50.8mm 1.5インチボール ラムマウント魚探マウントプレート(M) 158.7x50.8mm 1.5インチボールラムマウント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:(M)158.7x50.8mm内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントプレート適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/100W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/100W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-CハブStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器 StarTech.comドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器StarTech.com
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600N ミドリ安全極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600Nミドリ安全(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。 伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工業、飲食業、機械組み立て。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニトリルディスポ手袋 ベルテ790 ミドリ安全ニトリルディスポ手袋 ベルテ790ミドリ安全
1箱(100枚)
取扱停止中
抜群の強度とフィット性です。柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。
ブルー全長(cm)23.5粉有無粉なし厚さ(mm)0.13入数(枚)100食品衛生法適合
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/ Chrome(Silver) uniq(ユニーク)iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/ Chrome(Silver)uniq(ユニーク)
299税込329
1個
5日以内出荷
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース 端末をしっかり保護 傷防止加工 傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。 ハイブリッド仕様 高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様 精密設計 端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る
対応機種iPhone Xタイプケース型シルバー材質TPU+PC
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)スーパーセンターVERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入) ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入)ミドリ安全
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷
袖口までカバーできるロングタイプです。指先すべり止め加工です。厚手タイプです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質ニトリル厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)28粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
ポリエチレン手袋 (片エンボス) ミドリ安全ポリエチレン手袋 (片エンボス)ミドリ安全(4件のレビュー)
529税込582
1袋(200枚)
当日出荷
極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。異物混入対策のブルーカラーです。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。ブルー全長(cm)28材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.022入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工片側エンボス
使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入) ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・外エンボス・200枚入)ミドリ安全(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(200枚)
当日出荷
しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.028入数(枚)200規格食品衛生法適合機能柔軟性・伸縮性全長(cm)28粉有無粉無エンボス加工外エンボス
液体吸着材 FyterTech Nonwovens液体吸着材FyterTech Nonwovens
20,980税込23,078
1箱(100枚)ほか
11日以内出荷
油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。薬品貯蔵庫、機器周りに敷いて床の汚れ防止、薬品漏れの拭き取りに。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。
種別油・液体用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGAUSB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。 Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
ニトリル薄手手袋 ミドリ安全ニトリル薄手手袋ミドリ安全
419税込461
1双
当日出荷
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。左右兼用ではないため疲れにくいです。煮沸消毒が可能です。
用途食品加工。機械作業。厚さ(mm)0.3ブルー全長(cm)30.5
3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-C PGA3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-CPGA
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。 これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。 ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。 アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
メス形状3.5mmステレオミニジャックケーブル長(cm)5オス形状USB Type-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9質量(g)5
ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全ポリエチレン手袋 (外エンボス)ミドリ安全
899税込989
1箱(200枚)
当日出荷
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.026クリア入数(枚)200機能伸縮性・柔軟性全長(cm)28粉有無粉無エンボス加工外エンボス
ポリエチレンディスポ手袋 200枚入り(箱入り) ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋 200枚入り(箱入り)ミドリ安全
619税込681
1箱(200枚)
当日出荷
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。
用途食品工場など。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.025タイプ左右兼用全長(cm)28粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 ミドリ安全ニトリルディスポ手袋 ベルテ784ミドリ安全
4,498税込4,948
1箱(200枚)
当日出荷
素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。
ブルー全長(cm)24粉有無粉あり厚さ(mm)0.08入数(枚)200食品衛生法適合
使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) ミドリ安全使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入)ミドリ安全
839税込923
1箱(200枚)
当日出荷
しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.028タイプ左右兼用全長(cm)28粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
Bluetooth専用リモコン ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコンODELIC(オーデリック)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
CONNECTED LIGHTING配光切替リモコンConvertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂白色幅(mm)42高さ(mm)91電池リチウムコイン電池CR2450取付方式マグネット式仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
<α>テレコンバーター 1.4x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群6枚/Eマウント) SONY<α>テレコンバーター 1.4x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群6枚/Eマウント)SONY
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
レンズの焦点距離を1.4倍に伸ばす高性能テレコンバーター
ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全ポリエチレン手袋 (外エンボス)ミドリ安全
899税込989
1箱(200枚)
当日出荷
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.026ブルー入数(枚)200機能伸縮性・柔軟性全長(cm)27粉有無粉無エンボス加工外エンボス
<α>テレコンバーター 2x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群8枚/Eマウント) SONY<α>テレコンバーター 2x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群8枚/Eマウント)SONY
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
レンズの焦点距離を2.0倍に伸ばす高性能テレコンバーター
魚探マウントプレート(M) 158.7x50.8mm 2.25インチボール ラムマウント魚探マウントプレート(M) 158.7x50.8mm 2.25インチボールラムマウント
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐荷重:通常使用: 2.7kg / ヘビーユース: 2.2kg色[カラー]:ブラックサイズ:2.25インチボール重量[グラム]:290g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:(M)158.7x50.8mm内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントプレート適合機種:【Garmin/ガーミン】 GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 Elite FS 9 HDS Carbon 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 800 & 900シリーズ Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ2.25インチボールタイプマウント
魚探マウント(M)&AMPSラウンドベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール ラムマウント魚探マウント(M)&Sラウンドベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボールラムマウント
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:571g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントセット(M)+Mアーム適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP Plus 72cv ECHOMAP Plus 73cv ECHOMAP Plus 74cv ECHOMAP Plus 75cv ECHOMAP Plus 77cv ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 Elite FS 9 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
Wacom コンバーターキット wacom(ワコム)Wacom コンバーターキットwacom(ワコム)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・Wacom One 14をHDMI、USB-A、電源接続できる変換アダプタ。発売中のWacom Converterにケーブルを同梱したアクセサリー製品。USB-Cポートが非搭載のPC、DP Alt mode非対応のPCおよびPower Deliveryが7.5W未満のPCで活用いただけます。
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷
材質FC25