カテゴリ

  • 手袋(14)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(14)
絞り込み
粉有無
  • 粉あり(1)
  • 粉なし(12)
サイズ
  • L(9)
  • LL(7)
  • M(12)
  • S(9)
  • SS(7)
厚さ(mm)
  • 0.11
  • 0.05(20)
  • 0.06(25)
  • 0.07(34)
  • 0.08(52)
  • 0.09(25)
  • 0.1(41)
  • 0.12(18)
  • 0.13(9)
  • 0.14(13)
  • 0.15(13)
  • 0.16(9)
  • 0.17(10)
  • 0.18(12)
  • 0.19(5)
  • 0.2(12)
  • 0.21(3)
  • 0.22(5)
  • 0.26(4)
  • 0.28(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 50(2)
  • 100(10)
  • 200(1)
  • 250(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(5)
  • 機能耐薬品(6)
  • 機能静電気防止(5)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐油・耐薬品・静電気防止
材質
  • -(1)
  • ニトリルゴム(13)
-・ニトリルゴム
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(1)
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(6)
エンボスなし・内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 23(1)
  • 24(9)
  • 24.2(1)
  • 24.5(1)
  • 30(2)
23・24・24.2・24.5・30
中指長(cm)
  • 7~8未満(6)
  • 8~9未満(6)
  • 9~10未満(3)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • ASTM準拠(2)
  • EN準拠(1)
  • FDA(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(2)
  • 食品衛生法適合(5)
ASTM準拠・EN準拠・FDA・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
  • 15~16未満(3)
  • 16~17未満(1)
  • 17~18未満(3)
  • 18~19未満(1)
  • 19~20未満(5)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(5)
  • 22~23未満(3)
  • 23~24未満(2)
15~16未満・16~17未満・17~18未満・18~19未満・19~20未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満
手の平幅(cm)
  • 7~8未満(4)
  • 8~9未満(4)
  • 9~10未満(5)
  • 10~11未満(3)
  • 11~12未満(4)
7~8未満・8~9未満・9~10未満・10~11未満・11~12未満
ブランド
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • アンセル(5)
  • リーブル(2)
  • エブノ(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • キンバリークラーク(1)
  • Ansell(1)
グローブマニア(川西工業)・アンセル・リーブル・エブノ・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・キンバリークラーク・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nito」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業)

    ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
    用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺し、耐油全長(cm)23以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブル

    バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー

    リーブル(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    丈夫で強いスタンダードな手袋です。 しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。 全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。 食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。 食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。 耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。 自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工全面食品衛生法適合
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    7,398税込8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
    用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
  • ニトリルタフネス エブノ

    ニトリルタフネス

    エブノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.13【掌】0.11ブルータイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)24以上滑り止め効果あり(全面)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
  • ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー

    リーブル
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先まで自然にフィットし、しなやかな伸縮性。 指先エンボス加工。 食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。 食品衛生法適合。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先)約0.11ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • ニトリルNEOプラス エブノ

    ニトリルNEOプラス

    エブノ
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.11タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)24±0.5滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
  • ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

    アンセル
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
    用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11ライトブルー入数(枚)100全長(cm)30滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工指先
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付

    アンセル
    3,198税込3,518
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
    用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11グリーン入数(枚)100全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0661粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

    アンセル
    8,198税込9,018
    1箱(250枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。ブルー入数(枚)250全長(cm)24粉有無粉なし
  • ビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入) キンバリークラーク

    ビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入)

    キンバリークラーク
    6,198税込6,818
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    やわらかく丈夫な、安全性と操作性に優れたスーパーニトリルグローブ
    仕様●左右兼用●原料、製造工程での環境負荷物質不使用●RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠(2023年2月時点)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978-05(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先0.11/手のひら0.06/袖0.05全長(mm)242入数(枚)200規格ASTM準拠、食品衛生法適合、ピンホール試験最高(AQL1.5)機能静電気拡散性粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス
  • 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell

    使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252

    Ansell
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷
    黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
    用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.15(指先)、0.11(掌)ブラックサイズXS入数(枚)100全長(cm)24.5中指長(cm)7.9左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし