カテゴリ

  • 手袋(33)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(13)
    • 塩化ビニール 耐油手袋(3)
    • 天然ゴム ディスポ手袋(2)
    • ポリエチレン ディスポ手袋(14)
  • 救急・衛生(4)
    • 手袋 医療・検査用(4)
  • バイク純正部品(445)
  • 自動車純正部品(154)
  • 制御機器(121)
  • トラック純正部品(95)
  • 学童・教育用品(88)
  • 家電(65)
  • 農業機械(57)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 電気材料(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • バイク部品(38)
  • 切削工具(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 測定用品(26)
  • 溶接用品(25)
  • 清掃用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全(37)
  • ホンダ(177)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(160)
  • RS PRO(142)
  • 三菱ふそう(112)
  • SPARKFUN(87)
  • DUCATI(75)
  • トヨタ(68)
  • VERTEX STYLE(66)
  • VERTEX(バーテックス)(64)
  • KTM(41)
  • BMW(36)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(28)
  • ダイヘン(24)
  • ミツビシ(23)
  • TRACO POWER(17)
  • PGA(15)
  • ニッサン(13)
  • Texas Instruments(13)
粉有無
  • 粉あり(5)
  • 粉なし(19)
サイズ
  • 3L(2)
  • 4L(3)
  • 6L(2)
  • L(18)
  • LL(9)
  • M(15)
  • S(9)
  • SS(9)
  • 女性用(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(7)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(27)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(2)
入数
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(9)
  • 200(6)
  • 300(1)
  • 6000(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
伸縮性・柔軟性・耐摩耗性・耐油
材質
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリエチレン(12)
  • 塩化ビニール(3)
  • 天然ゴム(1)
ニトリルゴム・ポリエチレン・塩化ビニール・天然ゴム
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(1)
エンボス加工
外エンボス(12)
エンボス加工
片エンボス(1)
エンボスなし・外エンボス・片エンボス
全長(cm)
  • 24(9)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27.5(4)
  • 28(11)
  • 30.5(1)
  • 31(2)
24・25・25.5・26・27.5・28・30.5・31
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(170)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VERTE」の検索結果

関連キーワード
1,471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
DisplayPort延長ケーブル サンワダイレクトDisplayPort延長ケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWG取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約6.5変換タイプオス - メス
変換ケーブル サンワダイレクト変換ケーブルサンワダイレクト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンやDisplayのミニDisplayPort端子(メス)に接続し、標準DisplayPortメスに変換するアダプタケーブルです。 ミニDisplayPort(Thunderbolt2)端子搭載の MacBookシリーズや、SurfaceProシリーズに、DisplayPortケーブルを接続することができます。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 頻繁に機器のミニDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVCブラック規格DisplayPort ver.1.2準拠品コネクタ形状Mini DisplayPort オス - DisplayPort メスUL規格UL20276 30AWG取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約5
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-CハブStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック複数画面構成の監視システムなどに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82質量(g)385対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.comパラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応StarTech.com
4,898税込5,388
1個
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8mBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
Raspberry Pi Zero Case SPARKFUNRaspberry Pi Zero CaseSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.Note:This case doesNOTinclude a Raspberry Pi or Camera Module.
アズワン品番67-0425-31
耐油手袋 VERTE-135 ミドリ安全耐油手袋 VERTE-135ミドリ安全
5,498税込6,048
1袋(10双)
当日出荷
一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
用途機械作業、組立作業。材質(裏)綿シームレス編手材質(表)塩化ビニール
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器 StarTech.comドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器StarTech.com
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722 ミドリ安全ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ722ミドリ安全(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
欠品中
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに全長(cm)24ブルー厚さ(mm)0.06粉有無粉なし入数(枚)100食品衛生法適合
据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE据置型DVDプレーヤーVERTEX STYLE(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
油吸着材 FyterTech Nonwovens油吸着材FyterTech Nonwovens
10,980税込12,078
1箱(100箱)
11日以内出荷
油のみを素早く吸着するローコストタイプの油吸着マット。水面では浮いて水分は吸着しません。持ち運びや保管がしやすい袋包装。
仕様マットタイプ種別油専用吸着材材質ポリプロピレン吸着量約91L/袋ミシン目なし
魚探マウントプレート(M) 158.7x50.8mm 1.5インチボール ラムマウント魚探マウントプレート(M) 158.7x50.8mm 1.5インチボールラムマウント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:(M)158.7x50.8mm内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントプレート適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ ワイドワークVertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズワイドワーク
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
デュアル4Kモニタ対応ドッキングステーション USB-C/USB-Aポート対応 2x HDMI/2x DisplayPlay/Mac & Windows対応/6x USBポート StarTech.comデュアル4Kモニタ対応ドッキングステーション USB-C/USB-Aポート対応 2x HDMI/2x DisplayPlay/Mac & Windows対応/6x USBポートStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
デュアル4K60Hzハイブリッド:USB-CとUSB-Aの両方のホストPCで使えるUSB 3.0(5Gbps)ドッキングステーション。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビットLANポート、3.5mmオーディオジャック(ヘッドセット&マイク)搭載選べるマルチモニタ出力:DisplayPort x2、HDMI x2、DP x1 + HDMI x1の2画面4K60Hz構成が可能。IntelプロセッサまたはApple M1チップ搭載のMacBookで拡張ディスプレイ2台の接続に対応USB-Aダウンストリームポート6口:USB 3.1/3.2 Gen 1対応のハブを内蔵。前面と背面のUSB-Aポートに各種周辺機器を接続可能(キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンターなど)USB-A & USB-C対応:DisplayLink認証DL 6950チップセットでUSB-C/Thunderbolt 3 およびUSB-Aコンピュータに対応。USB-C & USB-Aホストケーブル付属。Windows/macOS/Chrome OS/Ubuntu対応。接続ノートPCを充電するUSB-C Power Delivery機能には非対応StarTech.comの利点:世界中で3000以上の製品を展開、探していたパーツが見つかるIT専門メーカー。すべてのドッキングステーションに3年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途ビジネス、官公庁、金融機関、セールスなどの環境で使用するノートパソコンに最適ノートパソコンでグラフィックやデータを多用するアプリケーションを実行する際に最適対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600N ミドリ安全極薄天然ゴム手袋(粉付) VERTE-600Nミドリ安全(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。 伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工業、飲食業、機械組み立て。
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
ニトリル使い捨て手袋 粉付 ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付ミドリ安全(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなどブルー全長(cm)24粉有無粉あり食品衛生法適合
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/ Chrome(Silver) uniq(ユニーク)iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/耐衝撃/Aeroporte Plus/ Chrome(Silver)uniq(ユニーク)
299税込329
1個
5日以内出荷
端末の美しさを際立たせるクリアメタルケース 端末をしっかり保護 傷防止加工 傷防止加工が施されているので擦り傷などから端末をしっかり保護します。 ハイブリッド仕様 高級感のあるメタルバンパーと端末の美しさを引き立たせるTPUのハイブリッド仕様 精密設計 端末の形状に合わせた精密設計でしっかり端末を守る
対応機種iPhone Xタイプケース型シルバー材質TPU+PC
STARTER VALVE SET ホンダSTARTER VALVE SETホンダ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
STARTER,VALVE SET ホンダSTARTER,VALVE SETホンダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入) ミドリ安全使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入)ミドリ安全
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷
袖口までカバーできるロングタイプです。指先すべり止め加工です。厚手タイプです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50全長(cm)28粉有無粉なし食品衛生法適合
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
(67841)COVER, QUARTER トヨタ(67841)COVER, QUARTERトヨタ
799税込879
1個
4日以内出荷
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)スーパーセンターVERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
SUPERTECH GLOVE(スーパーテック グローブ) Alpinestars(アルパインスターズ)SUPERTECH GLOVE(スーパーテック グローブ)Alpinestars(アルパインスターズ)
49,980税込54,978
1双
6日以内出荷
MotoGPで証明された、これぞAlpinestarsと言えるグローブ。しなやかで耐久性の高いカンガルーレザーとゴートスキンを使用。立体裁断により指を通せば感じるフィーリングで操作性向上。成形パーツに代わりデュポン社製ケブラーを適所に配置して軽量化をとことん追求。
材質(甲)レザー色(掌部)レザーカテゴリーRACE
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
ポリエチレン手袋 (片エンボス) ミドリ安全ポリエチレン手袋 (片エンボス)ミドリ安全(4件のレビュー)
529税込582
1袋(200枚)
当日出荷
極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。異物混入対策のブルーカラーです。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。ブルー全長(cm)28材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.022入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工片側エンボス
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 3mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ Profibus用ワゴジャパン
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS lineIt has a Stecker 9-Pin D-sub male connectorBUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systemsCompact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identificationService nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repairEach interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessoriesAvailable in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987アズワン品番65-7299-78
SVELTE CUTLERY M.SILVER DESSERT FORK スヴェルト カトラリー (マットシルバー) デザートフォーク ダルトンSVELTE CUTLERY M.SILVER DESSERT FORK スヴェルト カトラリー (マットシルバー) デザートフォークダルトン
3,600税込3,960
1ケース(6本)
9日以内出荷
カトラリー/洋食器食洗機の使用可能です。
材質ステンレス形状デザートフォークタイプDESSERT FORK/デザートフォーク
液体吸着材 FyterTech Nonwovens液体吸着材FyterTech Nonwovens
20,980税込23,078
1箱(100箱)ほか
11日以内出荷
油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。薬品貯蔵庫、機器周りに敷いて床の汚れ防止、薬品漏れの拭き取りに。MBX-PLUSシリーズの吸着材は、ポリプロピレン樹脂を溶融し、非常に細い繊維として作り出されるメルトブローンポリプロピレン不織布の微細繊維構造により、高い吸着性能と一度吸着した液体を漏れ出させない強い特性に仕上げています。
種別油・液体用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンホワイト VERTEX STYLE音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンホワイトVERTEX STYLE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
型式密閉ダイナミック型ホワイト質量(g)40コード長さ(mm)1200プラグ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGAUSB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。 Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
...