カテゴリ

  • 手袋(1)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 色ブルー(1)
粉有無
  • 粉なし(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
入数
  • 100(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(1)
ニトリルゴム
全長(cm)
  • 24(1)
24
中指長(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • FDA
  • ASTM準拠(2)
  • EN準拠(3)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(2)
  • 食品衛生法適合(2)
手のひらまわり(cm)
  • 17~18未満(1)
  • 19~20未満(1)
  • 21~22未満(1)
  • 22~23未満(1)
17~18未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満
ブランド
  • アンセル(1)
アンセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microflex」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)