カテゴリ

  • 手袋(2)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(2)
絞り込み
粉有無
  • 粉なし(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 100(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • 天然ゴム(1)
ニトリルゴム・天然ゴム
全長(cm)
  • 24(1)
24
中指長(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • FDA
  • ASTM準拠(12)
  • Chemo対応(2)
  • EN準拠(8)
  • その他(1)
  • クラス100対応(1)
  • クラス1000対応(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(15)
  • 食品衛生法適合(105)
手のひらまわり(cm)
  • 17~18未満(1)
  • 19~20未満(1)
  • 21~22未満(1)
  • 22~23未満(1)
17~18未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満
ブランド
  • アンセル(1)
  • ピグ(1)
アンセル・ピグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「nito」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • トライライツ ピグ

    トライライツ

    ピグ
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷
    天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の、耐水性パウダーなし使い捨てグローブです。やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。薬品のしぶきと微生物に対して有効です。手袋の表面は、塩素で殺菌処理されています。ロールされたそで口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。適度な厚みはすぐれた耐久性と高い感度を得られます。
    用途電子部品の取扱い、簡易的な組立作業、研究作業。食品加工作業、仕分け作業、細かな製品を扱う作業。簡易的なメンテナンス作業。材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材規格FDA(米国食品医薬局)21CFR、170-199、欧州規格 EN420、374-2(微生物からの保護、低レベルの薬品保護)