カテゴリ

  • 保管用品(8)
    • 軽・中量棚本体(単体)(8)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • サカエ(1)
  • イトーキ(1)
  • 金剛工業(1)
奥行(mm)
  • ~500(3)
  • ~1000(5)
耐荷重(kg/段)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 500(4)
高さ(mm)
  • 1505(1)
  • 1511(2)
  • 1800(1)
  • 1811(1)
  • 2102(1)
  • 2111(1)
  • 2400(1)
間口(mm)
  • ~1000(4)
  • ~1500(2)
  • ~2000(1)
棚段数
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
3・4・5・6
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(6)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ベージュ
棚板内寸・奥行(mm)
  • 370(1)
370
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(3)
  • 1120(1)
  • 1420(1)
840・1120・1420
総耐荷重(kg)
  • 500(1)
  • 900(1)
  • 2500(2)
500・900・2500
材質(本体)
  • スチール(6)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(5)
  • 50(1)
25・50
質量(kg)
  • 45.6
  • 49(6)
  • 55(9)
  • 61(7)
  • 62.1(8)
  • 62.6(7)
  • 63(6)
  • 65(6)
  • 67(5)
  • 71(5)
  • 72(9)
  • 75(7)
  • 81(8)
  • 83(11)
  • 88(5)
  • 99(5)
  • 102.7(5)
  • 105(5)
  • 107.4(6)
  • 115(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500kg」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放型棚 サカエ

    開放型棚

    サカエ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品コーナープレート16枚付ピッチ50mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg/台)500
  • RH500H15003段単体<配送時組立サービス付> イトーキ

    RH500H15003段単体<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷から25日以内出荷
    中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH150.5。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
    用途物品棚RH型高さ(mm)1505サービス分類組立・設置・取付
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1800mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1800mm/単体)

    金剛工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50