カテゴリ

  • 保管用品(10)
    • 軽・中量棚本体(単体)(10)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • サカエ(3)
  • 金剛工業(2)
  • イトーキ(1)
奥行(mm)
  • ~500(3)
  • ~1000(7)
耐荷重(kg/段)
  • 50(1)
  • 450(1)
  • 500(5)
高さ(mm)
  • 1200(1)
  • 1202(1)
  • 1206(1)
  • 1500(1)
  • 1511(2)
  • 1800(3)
  • 1805(1)
間口(mm)
  • ~1500(7)
  • ~2000(2)
棚段数
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(1)
2・3・4・5
色
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
  • 600(2)
  • 750(1)
600・750
棚板内寸・間口(mm)
  • 1137(1)
  • 1140(5)
  • 1416(1)
1137・1140・1416
総耐荷重(kg)
  • 1000(1)
  • 2000(3)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
1000・2000・2500・3000
材質(本体)
  • スチール(7)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 50(3)
25・30・50
質量(kg)
  • 62.1
  • 45.6(8)
  • 49(6)
  • 55(9)
  • 61(7)
  • 62.6(7)
  • 63(6)
  • 65(6)
  • 67(5)
  • 71(5)
  • 72(9)
  • 75(7)
  • 81(8)
  • 83(11)
  • 88(5)
  • 99(5)
  • 102.7(5)
  • 105(5)
  • 107.4(6)
  • 115(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500kg」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1800mm/単体) 金剛工業

    中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1800mm/単体)

    金剛工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • RH500H18005段単体<配送時組立サービス付> イトーキ

    RH500H18005段単体<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    22日以内出荷から25日以内出荷
    中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
    用途物品棚RH型高さ(mm)1805サービス分類組立・設置・取付
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量棚CW型 サカエ

    中量棚CW型

    サカエ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様単体型色グレー高さ(mm)1206棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量棚C型 サカエ

    中量棚C型

    サカエ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
  • 軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1500mm) 金剛工業

    軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1500mm)

    金剛工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
  • TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450