カテゴリ
- 保管用品(7)
- 軽・中量棚本体(単体)(7)
絞り込み
ブランド
- 扶桑金属工業(1)
- サカエ(3)
- 金剛工業(2)
- TRUSCO(1)
奥行(mm)
- ~500(1)
- ~1000(6)
耐荷重(kg/段)
- 500(5)
高さ(mm)
- 1200(1)
- 1500(2)
- 1811(1)
- 2100(3)
間口(mm)
- ~1000(4)
- ~1500(2)
- ~2000(1)
棚段数
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
3・4・5・6
色
グリーン(2)
グレー(3)
ベージュ(2)
グリーン・グレー・ベージュ
棚板内寸・奥行(mm)
- 600(2)
- 750(1)
- 882(1)
600・750・882
棚板内寸・間口(mm)
- 840(3)
- 843(1)
- 1440(1)
840・843・1440
総耐荷重(kg)
- 2000(4)
- 2500(1)
2000・2500
材質(本体)
- スチール(7)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(2)
- 50(2)
25・50
質量(kg)
- 62.6
- 45.6(8)
- 49(6)
- 55(9)
- 61(7)
- 62.1(8)
- 63(6)
- 65(6)
- 67(5)
- 71(5)
- 72(9)
- 75(7)
- 81(8)
- 83(11)
- 88(5)
- 99(5)
- 102.7(5)
- 105(5)
- 107.4(6)
- 115(8)
- 質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「500kg」の検索結果

中量ラック 500kg WMタイプ
扶桑金属工業¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷段間隔は50mmピッチで調整できます。用途中量ラック色アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)500耐荷重(kg)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量棚CW型
サカエ¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚C型
サカエ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能耐荷重(kg/段)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚C型
サカエ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
中量ラック(MEL型/300kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1500mm)
金剛工業¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120