カテゴリ
- 保管用品(8)
- 軽・中量棚本体(単体)(8)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(4)
- サカエ(1)
- 金剛工業(1)
奥行(mm)
- ~500(4)
- ~1000(4)
耐荷重(kg/段)
- 150(1)
- 300(1)
- 450(1)
- 500(4)
高さ(mm)
- 1200(1)
- 1202(1)
- 1211(2)
- 1500(3)
- 2100(1)
- 2402(1)
間口(mm)
- ~1000(3)
- ~1500(3)
- ~2000(1)
棚段数
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 7(1)
3・4・5・7
色
グリーン(2)
グレー(5)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
- 432(1)
- 440(1)
- 882(1)
- 931(1)
432・440・882・931
棚板内寸・間口(mm)
- 840(1)
- 1140(1)
- 1143(1)
- 1261(1)
- 1437(1)
- 1443(1)
840・1140・1143・1261・1437・1443
総耐荷重(kg)
- 1000(1)
- 2000(3)
- 2500(2)
- 3000(1)
1000・2000・2500・3000
材質(本体)
- スチール(5)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(2)
- 30(2)
- 50(4)
25・30・50
質量(kg)
- 71
- 45.6(8)
- 49(6)
- 55(9)
- 61(7)
- 62.1(8)
- 62.6(7)
- 63(6)
- 65(6)
- 67(5)
- 72(9)
- 75(7)
- 81(8)
- 83(11)
- 88(5)
- 99(5)
- 102.7(5)
- 105(5)
- 107.4(6)
- 115(8)
- 質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「500kg」の検索結果

中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm
¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm
(19件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量棚BW型 単体
サカエ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間20分(2人)棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30