カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
    • 溶接継手(15)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 65(6)
  • 80(7)
  • 100(27)
材質
  • スチール(15)
  • 鋳鉄(4)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(5)
  • 2-1/2(6)
  • 3(7)
  • 4(27)
種類
  • 種類エルボ
  • 種類その他(1)
  • 種類カップリング(7)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(8)
  • 種類チーズ(18)
  • 種類ニップル(6)
  • 種類パイプ(11)
  • 種類フランジ(7)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
  • 種類レジューサー(10)
ブランド
  • ベンカン機工(15)
  • リケン(9)
  • シーケー金属(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 100a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ショートエルボベンカン機工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ロングエルボベンカン機工
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ショートエルボベンカン機工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プレシールe白継手 エルボ シーケー金属プレシールe白継手 エルボシーケー金属
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状エルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
4,298税込4,728
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
45° エルボ FK継手(10K用) リケン45° エルボ FK継手(10K用)リケン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状45°エルボ
エルボ FK継手(10K用) リケンエルボ FK継手(10K用)リケン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状エルボ
径違いエルボ FK継手(10K用) リケン径違いエルボ FK継手(10K用)リケン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状径違いエルボ
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)45°ショートエルボベンカン機工
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手
プレシールe白継手 45°エルボ シーケー金属プレシールe白継手 45°エルボシーケー金属
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いエルボ シーケー金属プレシールe白継手 径違いエルボシーケー金属
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボベンカン機工
4,498税込4,948
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン45° エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状45°エルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン45° エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状45°エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VD・SGP-PD
溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボベンカン機工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
7,198税込7,918
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ショートエルボベンカン機工
3,998税込4,398
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工
3,898税込4,288
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ショートエルボベンカン機工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ