カテゴリ
- 保管用品(3)
- 車載タイプ(3)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(3)
有効内寸法・幅(mm)
- 360(1)
- 567(1)
- 570(1)
耐荷重(kg)
- 80
色
グリーン(3)
グレー(3)
外寸法・幅(mm)
- 455(1)
- 702(1)
- 1030(1)
容量(L)
- 20(1)
- 62(1)
- 160(1)
20・62・160
外寸法・高さ(mm)
- 351(1)
- 389(1)
- 485(1)
351・389・485
外寸法・奥行(mm)
- 361(1)
- 370(1)
- 498(1)
361・370・498
有効内寸法・高さ(mm)
- 290(1)
- 335(1)
- 409(1)
290・335・409
材質(本体)
- ポリプロピレン(3)
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
- 270(1)
- 285(1)
- 377(1)
270・285・377
質量(kg)
- 2.12(1)
- 3.45(1)
- 6.3(1)
2.12・3.45・6.3
「rv」の検索結果

密閉RVBOX460カギ付き
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
密閉RVBOX700
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570