絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(7)
有効内寸法・幅(mm)
- 303(1)
- 360(1)
- 520(1)
- 567(1)
- 570(1)
- 646(1)
耐荷重(kg)
- 80
- 30(5)
色
グリーン(7)
グレー(7)
外寸法・幅(mm)
- 423(1)
- 455(1)
- 630(1)
- 702(1)
- 787(1)
- 1030(1)
容量(L)
- 20(1)
- 28(1)
- 44(1)
- 57(1)
- 62(1)
- 65(1)
- 160(1)
20・28・44・57・62・65・160
外寸法・高さ(mm)
- 351(1)
- 373(1)
- 389(1)
- 397(1)
- 460(1)
- 485(1)
351・373・389・397・460・485
外寸法・奥行(mm)
- 317(2)
- 361(1)
- 370(1)
- 440(1)
- 498(1)
317・361・370・440・498
有効内寸法・高さ(mm)
- 272(2)
- 290(1)
- 335(1)
- 365(1)
- 409(1)
272・290・335・365・409
材質(本体)
- ポリプロピレン(5)
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
- 249(1)
- 250(1)
- 267(1)
- 270(1)
- 285(1)
- 377(1)
249・250・267・270・285・377
質量(kg)
- 1.53(1)
- 2.11(1)
- 2.12(1)
- 2.96(1)
- 3.45(1)
- 6.3(1)
- 7.3(1)
1.53・2.11・2.12・2.96・3.45・6.3・7.3
「rv」の検索結果

RVキャリー 650
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。トラスコ品番410-1375材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート質量(kg)7.3色グレー/ダークグリーン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)460外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)365有効内寸法・幅(mm)520
RVBOX 800
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個欠品中【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
密閉RVBOX460カギ付き
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
密閉RVBOX700
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570