カテゴリ
- 保管用品(1)
- 車載タイプ(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 570(1)
耐荷重(kg)
- 80(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
外寸法・幅(mm)
- 702
- 423(1)
- 455(1)
- 600(2)
- 630(1)
- 770(2)
- 787(1)
- 900(4)
- 1030(1)
- 1150(2)
容量(L)
- 62(1)
62
外寸法・高さ(mm)
- 389(1)
389
外寸法・奥行(mm)
- 370(1)
370
有効内寸法・高さ(mm)
- 335(1)
335
材質(本体)
- ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
有効内寸法・奥行(mm)
- 270(1)
270
質量(kg)
- 3.45(1)
3.45
「rv」の検索結果

密閉RVBOX700
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570