絞り込み
材質
- SUS304
- SUS316(1)
- SUS409(1)
- その他(1)
- ゴム(2)
- スチール(68)
- ステンレス(6)
- ナイロン(4)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
- 炭素鋼(1)
外径(Φmm)
- 13(2)
- 16(3)
- 19(3)
- 21.7(1)
- 25(2)
- 27.2(1)
- 32(3)
- 34(1)
- 38(3)
- 42.7(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 50.8(5)
- 60.5(2)
- 101.6(1)
- 110(1)
- 114.3(1)
- 127(1)
- 139.8(1)
- 165.2(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 23(1)
- 55(1)
- 85(1)
- 90(2)
- 133(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 910(1)
- 1000(1)
- 1820(1)
- 4000(2)
ブランド
- YSK(山脇産業)(7)
- モリ工業(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- タキロンシーアイプラス(TKCP)(1)
「50.8φmm」の検索結果

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
マフラー用火花防止メッシュ
タキロンシーアイプラス(TKCP)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ステンレス平織金網加工品です。用途工場や施設などに入る車両に防爆用として取り付けが定められている場合に。材質ステンレス鉄線(SUS304)メッシュ40
立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。セット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)500タイプエキスパンド・スリット付き肉厚t(mm)1.5開き角度(度)45パイプ形状立て型マフラー用
ジョイントパイプ 0.15M(ステンレス製、エキスバンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷セット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプエキスパンド、スリット付き
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(ステンレス製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.5パイプ形状変形ジョイント
L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。セット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304)タイプエキスパンド・スリット付き肉厚t(mm)1.5全長L2(mm)300パイプ形状L型90度曲げ
ホースブラケット HBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,600税込¥27,0601個22日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット HBD-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥33,900税込¥37,2901個22日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥44,400税込¥48,8401個22日以内出荷から23日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 シングルタイプ材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥50,980税込¥56,0781個22日以内出荷ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン