カテゴリ

  • 物流用品(76)
    • 吊具(76)
絞り込み
材質
  • SUS304
  • ABS樹脂(6)
  • SUS316(4)
  • その他(2)
  • アルミニウム(11)
  • スチール(46)
  • ステンレス(57)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(7)
  • ポリアセタール(POM)(2)
  • ポリエチレン(PE)(10)
  • ポリカーボネート(PC)(9)
  • ポリスチレン(PS)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 亜鉛合金(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 水本機械製作所(42)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(13)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • 友屋(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 1kg未満(1)
  • 2kg(2)
  • 3kg(2)
  • 5kg(4)
  • 6kg(1)
  • 7kg(5)
  • 8kg(2)
  • 9kg(1)
  • 10kg以上(16)
使用荷重[kN]
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(2)
  • 0.03(4)
  • 0.05(7)
  • 0.07(15)
  • 0.08(4)
  • 0.1(5)
  • 0.15(13)
  • 0.196(2)
  • 0.2(20)
  • 0.25(1)
  • 0.29(11)
  • 0.294(2)
  • 0.39(1)
  • 0.49(9)
  • 0.78(2)
  • 0.98(3)
  • 1.18(3)
  • 1.47(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s字」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sカン ステンレス モノタロウ

    Sカン ステンレス

    モノタロウ(32件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のSカンです。
    用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
    開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • ステンレス SカンSAO 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAO

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    97税込107
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所

    Sカンフック ステンレス製

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス Sカンロング 水本機械製作所

    ステンレス Sカンロング

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所
    72税込79
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
  • Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン SAH

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • Sカンフック 水本機械製作所

    Sカンフック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス製 Sカンフック AIOULE(ふじわら)

    ステンレス製 Sカンフック

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • SカンSAP 水本機械製作所

    SカンSAP

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです
    用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    欠品中
    シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
    用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス Sカン 水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • ロープ用Sカン 水本機械製作所

    ロープ用Sカン

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SカンSA型 水本機械製作所

    SカンSA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
  • Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック)ロング ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 豆Sカン TRUSCO

    豆Sカン

    TRUSCO
    939税込1,033
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • Sカン(SAF型) TRUSCO

    Sカン(SAF型)

    TRUSCO
    309税込340
    1袋
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
  • Sカン SA型 水本機械製作所

    Sカン SA型

    水本機械製作所
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
  • ネジ付ロングSカン 水本機械製作所

    ネジ付ロングSカン

    水本機械製作所
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
  • Sカン(SAT型) TRUSCO

    Sカン(SAT型)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1076材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)150寸法L1(mm)120寸法D(mm)10寸法L2(mm)100寸法R(mm)15寸法W1(mm)26寸法W2(mm)53寸法S1(mm)5寸法S2(mm)26アズワン品番64-8743-48使用荷重(kN)0.78
  • スーパーロングSカン 水本機械製作所

    スーパーロングSカン

    水本機械製作所
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。トラスコ品番317-4487材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC寸法L(mm)700寸法L1(mm)700寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)692寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07
  • アイSカン ツイスト 水本機械製作所

    アイSカン ツイスト

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 90度ひねっているので角度を変えることができます
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス パイプSカン 水本機械製作所

    ステンレス パイプSカン

    水本機械製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
    用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス ロープ用Sカン ツイスト 水本機械製作所

    ステンレス ロープ用Sカン ツイスト

    水本機械製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
    用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • 99mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    99mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638AD-15材質ステンレス(SUS304)幅(mm)42全長(mm)99種類Sカン寸法L1(mm)99線径(Φmm)8使用荷重(kg)50寸法D(mm)8寸法L2(mm)83口の開き(mm)13
  • スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
  • ステンレス Sカンフック 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコ

    Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)15仕上バレル研磨
  • ステンレス 豆Sカン 全長30mm 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン 全長30mm

    水本機械製作所
    85税込94
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
  • 125mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    125mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-16材質ステンレス(SUS304)幅(mm)53全長(mm)125種類Sカン寸法L1(mm)125線径(Φmm)10使用荷重(kg)120寸法D(mm)10寸法L2(mm)105口の開き(mm)17
  • 44mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    44mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-12材質ステンレス(SUS304)幅(mm)22全長(mm)44種類Sカン寸法L1(mm)44線径(Φmm)4使用荷重(kg)15寸法D(mm)4寸法L2(mm)36口の開き(mm)7
  • 62mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    62mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-13材質ステンレス(SUS304)幅(mm)26全長(mm)62種類Sカン寸法L1(mm)62線径(Φmm)5使用荷重(kg)20寸法D(mm)5寸法L2(mm)52口の開き(mm)8.5
  • 75mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    75mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-14材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32全長(mm)75種類Sカン寸法L1(mm)75線径(Φmm)6使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法L2(mm)63口の開き(mm)9
  • 37mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    37mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-11材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16全長(mm)37種類Sカン寸法L1(mm)37線径(Φmm)3使用荷重(kg)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)31口の開き(mm)5
s字カン特集