カテゴリ
- 保管用品(10)
- 軽・中量棚本体(単体)(10)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(10)
奥行(mm)
- ~500(9)
- ~1000(10)
耐荷重(kg/段)
- 300(1)
- 500(9)
高さ(mm)
- 1211(2)
- 1511(2)
- 1811(3)
- 2111(1)
- 2411(2)
間口(mm)
- ~1000(8)
- ~1500(10)
- ~2000(9)
棚段数
- 2(1)
- 3(6)
- 4(8)
- 5(8)
- 6(6)
- 7(4)
2・3・4・5・6・7
色
グレー(10)
グレー
棚板内寸・奥行(mm)
- 481(1)
- 581(1)
- 731(1)
- 931(1)
481・581・731・931
棚板内寸・間口(mm)
- 840(6)
- 961(1)
- 1140(10)
- 1261(1)
- 1440(9)
- 1561(1)
- 1740(9)
- 1861(1)
840・961・1140・1261・1440・1561・1740・1861
総耐荷重(kg)
- 2500
- 500(39)
- 600(13)
- 750(53)
- 900(5)
- 1000(14)
- 1200(1)
- 1250(11)
- 1500(5)
- 2000(51)
- 3000(4)
材質(本体)
- スチール(10)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(10)
- 50(6)
25・50
質量(kg)
- 40.5(3)
- 43.1(3)
- 45.6(2)
- 46.9(2)
- 48.8(2)
- 52.1(2)
- 86.6(3)
- 103.4(2)
- 105.2(2)
- 105.3(2)
- 107.3(3)
- 107.4(2)
- 109.8(2)
- 110.2(2)
- 114.9(4)
- 126.1(2)
- 126.9(2)
- 140.1(2)
- 156.1(2)
- 169.9(2)
- 質量(kg)をもっと見る
40.5・43.1・45.6・46.9・48.8・52.1・86.6・103.4・105.2・105.3・107.3・107.4・109.8・110.2・114.9・126.1・126.9・140.1・156.1・169.9・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
「500kg」の検索結果

M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番506-0826質量(kg)94.2高さ(mm)1811材質(本体)スチール奥行(mm)931間口(mm)1261棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様基本型色グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25